ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の リピートタイ
アウトレバーリピートタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
66268714
品番
ORF300-S-YLW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
仕様
標準
材質
66ナイロン
幅(mm)
4.7
全長(mm)
301
色
黄
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
グレード
【UL難燃(主原料)】UL94V-2
最大結束径(Φmm)
82
最小結束径(Φmm)
20
ループ引張強度最小値(N[kgf])
135
特性
難燃
商品説明動画
参考になった