ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 標準タイプ
ダブルヘッドタイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
66268775
品番
T50L-DH-HSW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
66ナイロン
長さ(mm)
395
幅(mm)
4.7
全長(mm)
395
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜+110
グレード
【UL難燃(主原料)】UL94V-2
最大結束径(Φmm)
50が2組
最小結束径(Φmm)
1.6
ループ引張強度最小値(N[kgf])
225
特性
耐候、耐熱、難燃