三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスその他ドリル
ハイスロングテーパドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径D(Φmm)
5
溝長l(mm)
150
全長L(mm)
250
注文コード
66268845
品番
LTD 5X150X250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
直径D・溝長l・全長L
など
890
種類から選べます
他の種類を見る
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途
鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工
材質
SKH51
全長L(mm)
250
シャンク
MT1
表面処理
ホモ処理
先端角度
118°
ねじれ角(°)
28〜33
溝長l(mm)
150
直径D(Φmm)
5
注意
※劣化により輸送の過程でケースが破損する場合がございます。