ゴム仕様

GL7025-6 男女兼用テーパードパンツ 後ゴム仕様 /Lサイズ セブンユニフォーム 66269178 GL7025-6 男女兼用テーパードパンツ 後ゴム仕様 /Lサイズ セブンユニフォーム 66269178 GL7025-6 男女兼用テーパードパンツ 後ゴム仕様 /Lサイズ セブンユニフォーム 66269178 GL7025-6 男女兼用テーパードパンツ 後ゴム仕様 /Lサイズ セブンユニフォーム 66269178 GL7025-6 男女兼用テーパードパンツ 後ゴム仕様 /Lサイズ セブンユニフォーム 66269178

男女兼用テーパードパンツ 後ゴム仕様 /Lサイズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66269178 品番 GL7025-6
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
材質スーパーストレッチ:ポリエステル100% サンドベージュ サイズL 股下(cm)80 ウエスト(cm)77-85 股上(cm)24.5 ヒップ(cm)106.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする