環境美健
環境美健の セメント/アスファルト
環境美健の コンクリート
ラドコン ジェット 環境美健
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(330mL×6本)
注文コード
66269458
品番
-
参考基準価格(税別)
¥53,280
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
用途
クラックの防水と保護
仕様
引火点無し
成分
ケイ酸系ナトリウム
外観
無色透明液体
危険物の類別
非危険物
PF
11.23以上