ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの シーリング
ハンディ・クラウンの 下地材/バックアップ材
マルバッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66269519
品番
369164 0020
参考基準価格(税別)
¥457
販売価格(税込)
¥328
販売価格(税別)
¥
298
バスケットに入れる
シーリング材の3面接着、充填深さの調節ができる。
柔軟性・復元性に優れ、軽量で弾力性があります。
用途
包装資材・パッキン材/土木建材用目地/弾性シーラントバックアップ材/浮力材
厚さ(mm)
約20
材質(本体)
発泡ポリエチレン
長さ(m)
3
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応