LTD 36.5X400X600 ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアル 66269588

LTD 36.5X400X600 ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアル 66269588
LTD 36.5X400X600 ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアル 66269588

ハイスロングテーパドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード66269588品番LTD 36.5X400X600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。

用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51全長L(mm)600シャンクMT4表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33溝長l(mm)400直径D(Φmm)36.5
注意
※劣化により輸送の過程でケースが破損する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする