140L 2ドア冷凍冷蔵庫

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66269607 品番HR-E914W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

高い省エネ性能を持った、家計にやさしい冷蔵庫です。天板は耐熱100℃、耐荷重30kgの仕様で、上に電子レンジを置いてお使いいただけます。引き出し式の冷凍庫は中身が見やすく、整理しやすい。忙しい毎日でも快適にお使いいただけます。

付属品製氷皿 質量(kg)約34 定格電圧(V)AC100 50/60 Hz 定格消費電力(W)電熱装置:110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×555×1255 電源コード(m)約1.9 冷却方式ファン式 年間消費電力量(kWh/年)232 省エネ基準達成率(%)130%(2021年度) 定格内容積(L)140 定格消費電流(A)圧縮機:1.4

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする