高圧延長ホース(ジョイント付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66271278 品番KSS-EH5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

洗車高圧洗浄機「G-WASHシリーズ」専用の高圧延長ホース。
ジョイント付きの5m延長ホースで作業効率UP。

用途洗車高圧洗浄機「G-WASHシリーズ」専用の高圧延長ホース 付属品高圧ホース接続用ジョイント ブラック 質量(g)635 全長(m)約5 耐熱温度(℃)40 材質(ジョイント)PA66+30GF 材質(ピン)(ピン)SUS304 / (高圧ホース)TPU 危険物の類別非危険物 耐水圧(MPa)14
注意
※洗車高圧洗浄機「G-WASHシリーズ」専用の高圧延長ホースです。ご使用前に必ず洗車高圧洗浄機本体の取扱説明書をお読みください。
※本製品を取り付けるときは、必ず電源をOFFにし、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
※接続部分が確実に接続されていること、ジョイントにひびや割れのないことを確認してから使用してください。
※水道水、純水のみを使用してください。井戸水、塩水、40度を超える温水などを使用すると故障の原因になります。
※凍結の恐れのある場所に保管しないでください。内部に残った水が凍結膨張し、破損の原因になります。
※分解・修理・改造しないでください。火災・感電・けがの原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする