MIKI
MIKIの ポンチ/刻印/ハトメ
MIKIの ポンチ
MIKIの ヨセポンチ
ステンレスボール芯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66271375
品番
YB19
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
・ステンレス製
・重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴あわせに使用します。
・落下防止コードを取り付ける事が可能です
用途
形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具。
材質
ステンレス鋼SUS420J2
寸法(mm)
種別:19
全長(mm)
165
質量(g)
420
硬度
熱処理:HRC40〜45
注意
※使用環境及び乾燥しにくい箇所に錆が発生する場合があります。
※安全のため落下防止コードを必ず装着して下さい。