USBヒーター内蔵腰巻ブランケット「ほかまる」

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66271445 品番MKTK25ABK
参考基準価格(税別)¥5,436 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

スナップボタンで腰巻・肩掛け・膝掛けと3WAY使い分けられる、こたつのようなあったかさのUSBヒーターブランケット

セット内容本体、取扱説明書 材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100% 質量(g)約400 消費電力(W)最大10 電源5V/2.0A (USB Type-C) 温度(℃)強:約45、中:約40、弱:約35 保証期間購入日より6ヶ月 ケーブル長(mm)約200 寸法(縦×横)(cm)約120×約68 稼働時間(時間)(10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合)強:約5、中:約6、弱:約7(環境温度15℃での測定値となります)
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする