SMC大人用おしりふき厚手80枚流せないタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66271488 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

【商品説明】
やわらかなのに、しっかり拭ける!
日本製 ウエットタイプ
富士山麓の水を99%使用したおしりふき
ふんわり厚手の不織布
肌にやさしいノンアルコール・無香料
大人用おしりふき 厚手タイプ
サイズ (1枚当たり):18cm×20cm
内容量:大人用 80枚
※ トイレに流さないでください。

注意
※ご注意
※・お肌に異常があるときやお肌に合わないときはご使用をおやめください。
※・中身の乾燥を防ぐため、ご使用後はしっかりとフタシールを閉めてなるべくお早めにお使いください。
※・使用後は可燃ごみとして処分してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする