※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
COCO RESEARCH(ココリサーチ)
COCO RESEARCH(ココリサーチ)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
COCO RESEARCH(ココリサーチ)の デジタルパネルメータ
ギアセンサ 発電型電磁ピックアップ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66271838
品番
GP12-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●検出可能周波数:20Hz - 50kHz [GAP0.5mm、m1、RL10kΩ、出力 0.5Vp-p以上]●出力発電極性:磁性体がセンサ先端部に接近するとOUTPUT(+)にプラス出力 リード線(赤)+/(白)- BNCコネクタは中心コンタクトにプラス出力●直流抵抗値:2.1kΩ(TYP)
使用温度範囲(℃)
-20〜100
ケーブル長(m)
2 PVC 2芯シールドケーブル
耐電圧
AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間
出力電圧
2.0Vp-p [f=1kHz GAP0.5mm m1 RL10kΩ](TYP)0.5Vp-p [f=1kHz GAP1.0mm m1 RL10kΩ](TYP)2.4Vp-p [f=1kHz GAP0.5mm m1 RL∞Ω](TYP)0.6Vp-p [f=1kHz GAP1.0mm m1 RL∞Ω](TYP) f/周波数 GAP/エアーギャップ(歯先とセンサの距離)m/モジュール(直径/歯数)
外形寸法
[1mmピッチ]:M12xL58
保護等級
IP67
インピーダンス
2.8kΩ [f=1kHz m1 GAP0.5mm](TYP)
応答周波数(Hz)
220-50k
極性
磁石:N極
耐振動
JIS C 60068-2-6 (旧JIS C 0040)[振動数範囲 10-55Hz、複振幅1.5mm、掃引時間5分、掃引回数X、Y、Z 各方向20回 計60回]
絶縁抵抗
50MΩ以上(DC500Vメガーにてケーブル一括とケース間)
検出歯車
モジュールm =1-3 歯幅3mm以上 歯型インボリュート 材質:磁性体[S45C 機械構造用炭素鋼 (JIS G4051)など]
出力形式
ゼロクロス信号
耐衝撃
JIS C 60068-2-32 (旧JIS C 0044)[落下床面コンクリート、 落下高さ 1m・各2回]
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500