※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
COCO RESEARCH(ココリサーチ)
COCO RESEARCH(ココリサーチ)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
COCO RESEARCH(ココリサーチ)の デジタルパネルメータ
ギアセンサ 磁気式ギア速度センサ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
径(Φ)
16
出力電流(mA)
30以下(吸込み電流)
注文コード
66271926
品番
FDP16-A65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
径・出力電流
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●検出距離(歯幅 10mmでの検証値です。):[m0.5] 0.1-0.3mm / [m1] 0.1-1.3mm / [m2] 0.1-2.7mm / [m2.5] 0.1-3.0mm(m:モジュール)●検出手段:単ホール素子方式●出力回路:セミオープンコレクタ(オープンコレクタ+プルアップ)●全長/ネジ部(m):65/65
質量(g)
150
径(Φ)
16
使用温度範囲(℃)
-20 - +70
ケーブル長(m)
2 PVC 3芯シールドケーブル 芯線0.2sq
耐電圧
AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間
出力電圧
供給電源電圧で出力する
外形寸法
M16 L65 mm [M=16P= 1mm]
保護等級
IP67
消費電流(mA)
30 以下
出力電流(mA)
30以下(吸込み電流)
検出方法
単ホール素子差動方式
検出物体
材質 磁性体(S45C 機械構造用炭素鋼(JIS G 4051)など 標準歯車および段差が3mm以上あるもの
応答周波数(Hz)
0-15k
極性
磁石:先端 S極
出力モード
近接時出力 H
応答周波数(kHz)
0 - 15
絶縁抵抗
50MΩ以上 (DC500V メガーにてケーブル一括とケース間)
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力形式
セミオープンコレクタ出力
耐衝撃
JIS C 0044[落下床面:コンクリート、落下高さ:1m、各2回]
適合モジュール
M=0.5以上
耐震性
JIS C 0040[振動数範囲10 - 55Hz、複振幅1.5mm、掃引時間5分、 掃引回数:X、Y、Z 各方向 20回、計60回]
供給電圧(V)
4.5 - 25DCリップル 10%以下
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500