※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルパネルメーター 直流電圧計

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●CAN通信機構・設定項目・出力更新時間:設定値の書込・読込/測定値連続出力・CAN送信ID、CAN受信ID・40ms - 9999ms 1ms 単位で設定可●CAN通信仕様:CAN2.0B 10 k / 20 k / 50 k / 100 k / 250 k / 500 k / 1M bps フォーマット(INTEL/MOTOROLA)・フレーム(11bit/29bit)●アイソレーション:電源/電圧入力/その他の入力●アナログ:なし●オーバーサンプリング:250kHz固定●デジタル:CAN●演算部/移動平均数:1999/01/01●更新時間(m):40●設定値記憶:不揮発性メモリ (EEPROM)●入力ローパスフィルタ:カットOFF周波数 1kHz 電源(V)DC12-30 注文コード66271935 品番PSVL-2401U7D4-S01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は仕様・電源など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●CAN通信機構・設定項目・出力更新時間:設定値の書込・読込/測定値連続出力・CAN送信ID、CAN受信ID・40ms - 9999ms 1ms 単位で設定可●CAN通信仕様:CAN2.0B 10 k / 20 k / 50 k / 100 k / 250 k / 500 k / 1M bps フォーマット(INTEL/MOTOROLA)・フレーム(11bit/29bit)●アイソレーション:電源/電圧入力/その他の入力●アナログ:なし●オーバーサンプリング:250kHz固定●デジタル:CAN●演算部/移動平均数:1999/01/01●更新時間(m):40●設定値記憶:不揮発性メモリ (EEPROM)●入力ローパスフィルタ:カットOFF周波数 1kHz 電源(V)DC12-30 消費電力(W)3以下 制御入力バックアップ:シフト、セット動作時の値のバックアップ有効・無効の設定(電源OFFしても値を保持可能)、入力応答動作:応答動作の設定可能 (1ms〜1999ms) 機能ローカット:設定値以下の電圧値で 0 判定 入力信号1点 表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999〜99999、極性表示/逆回転時 -点灯、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃ コンパレータなし 使用温湿度範囲-10℃〜 +50℃ 35〜85%RH (非結露) 計測範囲±70V 通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力 出力更新時間40ms - 9999.9ms 1ms 単位で設定可 計測精度±0.1%FS+1digit USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする