※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルパネルメーター 測温抵抗計

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●CAN通信機構・設定項目・出力更新時間:設定値の書込・読込/測定値連続出力・CAN送信ID、CAN受信ID・1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可●CAN通信仕様:CAN2.0B 10 k / 20 k / 50 k / 100 k / 250 k / 500 k / 1M bps フォーマット(INTEL/MOTOROLA)・フレーム(11bit/29bit)●アイソレーション:電源/測温抵抗体入力/その他の入出力●アナログ:なし●デジタル:CAN●演算部/移動平均数:1999/01/01●更新時間(m):40●設定値記憶:不揮発性メモリ (EEPROM)●抵抗値チェック機能:0 - 400Ω 注文コード66271978 品番HTL-2401R-S01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●CAN通信機構・設定項目・出力更新時間:設定値の書込・読込/測定値連続出力・CAN送信ID、CAN受信ID・1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可●CAN通信仕様:CAN2.0B 10 k / 20 k / 50 k / 100 k / 250 k / 500 k / 1M bps フォーマット(INTEL/MOTOROLA)・フレーム(11bit/29bit)●アイソレーション:電源/測温抵抗体入力/その他の入出力●アナログ:なし●デジタル:CAN●演算部/移動平均数:1999/01/01●更新時間(m):40●設定値記憶:不揮発性メモリ (EEPROM)●抵抗値チェック機能:0 - 400Ω 電源(V)DC12-30 消費電力(W)3以下 制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加 入力点数1点 測温抵抗体 Pt100 (3線式) 入力信号測温 表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999〜99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃ コンパレータなし 使用温湿度範囲-10℃〜 +50℃ 35〜85%RH (非結露) 計測範囲-200℃〜850℃ ±0.2% of FS 通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力 出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可 USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする