HTL2401T4R4-E5 デジタルパネルメーター サーミスタ温度計 COCO RESEARCH(ココリサーチ) 66271987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルパネルメーター サーミスタ温度計

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台仕様●アイソレーション:電源/サーミスタ入力/その他の入出力●アナログ:0-5V●アナログ出力/ D/A変換方式:DAC変換方式●アナログ出力/出力スケーリング:フルスケール、ゼロスケール設定により任意のスケーリング可能●アナログ出力/出力更新時間・出力応答時間:1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可・1ms以下 0→90%応答●アナログ出力/出力精度・温度変動:電圧出力ー ±0.1% of FS@23℃ 、電流出力ー ±0.1% of FS@23℃ / ±200ppm/℃ 以下●デジタル:なし●演算部/移動平均数:1999/01/01●更新時間(m):40●設定値記憶:不揮発性メモリ (EEPROM)●抵抗測定誤差率:±0.02%FS @23℃●変換精度例:[演算式1] 0℃~100℃ ±0.5%rdg 以内/100℃~ 150℃ ±3%rdg 以内[演算式2] 0℃~150℃ ±0.05%rdg 以内 (演算式1、 2とも、芝浦電子PB43 工場出荷値設定の場合。抵抗計測誤差を含まず)注文コード66271987品番HTL2401T4R4-E5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様●アイソレーション:電源/サーミスタ入力/その他の入出力●アナログ:0-5V●アナログ出力/ D/A変換方式:DAC変換方式●アナログ出力/出力スケーリング:フルスケール、ゼロスケール設定により任意のスケーリング可能●アナログ出力/出力更新時間・出力応答時間:1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可・1ms以下 0→90%応答●アナログ出力/出力精度・温度変動:電圧出力ー ±0.1% of FS@23℃ 、電流出力ー ±0.1% of FS@23℃ / ±200ppm/℃ 以下●デジタル:なし●演算部/移動平均数:1999/01/01●更新時間(m):40●設定値記憶:不揮発性メモリ (EEPROM)●抵抗測定誤差率:±0.02%FS @23℃●変換精度例:[演算式1] 0℃~100℃ ±0.5%rdg 以内/100℃~ 150℃ ±3%rdg 以内[演算式2] 0℃~150℃ ±0.05%rdg 以内 (演算式1、 2とも、芝浦電子PB43 工場出荷値設定の場合。抵抗計測誤差を含まず)測定範囲0Ω - 40kΩ 最小分解能 1.5Ω電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下動作方式ΔΣ積分方式制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加分解能アナログ出力/出力:16bit(50000以上)入力信号サーミスタ測定レンジ40kΩ表示器インジケータ:LED 1個 電源/制御入力 から設定、数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃コンパレータなし使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)負荷抵抗アナログ出力:電圧出力-4.7kΩ以上 、電流出力-300Ω以下通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力開放電圧(V)3.3 測定電流 50uA出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可耐電圧(V)電源/サーミスタ入力/その他の入出力 各端子間 DC500 1 分間USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする