※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルパネルメーター 熱電対計

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●アイソレーション:電源/電圧入力/その他の入力●アナログ:0-10V●アナログ出力/ D/A変換方式:DAC変換方式●アナログ出力/出力スケーリング:フルスケール、ゼロスケール設定により任意のスケーリング可能●アナログ出力/出力更新時間・出力応答時間:40ms - 9999ms 2ms 単位で設定可・1ms以下 0→90%応答●アナログ出力/出力精度・温度変動:電圧出力ー ±0.1% of FS@23℃ 、電流出力ー ±0.1% of FS@23℃ / ±200ppm/℃ 以下●コンパレータ/出力形態:絶縁型無接点出力(フォトモスリレー) 極性なし コンパレータ動作条件がONの時、COMP-COM間の抵抗値 50Ω以下●コンパレータ/出力負荷電圧・出力論理・更新時間:ピークAC/DC280V 100mA (抵抗負荷) ON抵抗 最大50Ω以下・比較は極性付で行なう (マイナスより 0 が大)・アナログ出力更新時間の設定による 応答時間 1ms (max)●デジタル:なし●演算部/移動平均数:1999/01/01●更新時間(m):40●設定値記憶:不揮発性メモリ (EEPROM)●入力部/バーンアウト時・校正:表示器に7seg文字で "bAhn"表示・ 熱電対タイプ別にゼロ基準電圧入力、スパン基準電圧入力で調整可能(CANコマンド、USBコマンドで調整指令)●入力部/冷接点補償誤差・計測分解能:±2℃・計測範囲A0.1℃-計測範囲B1℃ 注文コード66272021 品番HTL-2401-E1C2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様●アイソレーション:電源/電圧入力/その他の入力●アナログ:0-10V●アナログ出力/ D/A変換方式:DAC変換方式●アナログ出力/出力スケーリング:フルスケール、ゼロスケール設定により任意のスケーリング可能●アナログ出力/出力更新時間・出力応答時間:40ms - 9999ms 2ms 単位で設定可・1ms以下 0→90%応答●アナログ出力/出力精度・温度変動:電圧出力ー ±0.1% of FS@23℃ 、電流出力ー ±0.1% of FS@23℃ / ±200ppm/℃ 以下●コンパレータ/出力形態:絶縁型無接点出力(フォトモスリレー) 極性なし コンパレータ動作条件がONの時、COMP-COM間の抵抗値 50Ω以下●コンパレータ/出力負荷電圧・出力論理・更新時間:ピークAC/DC280V 100mA (抵抗負荷) ON抵抗 最大50Ω以下・比較は極性付で行なう (マイナスより 0 が大)・アナログ出力更新時間の設定による 応答時間 1ms (max)●デジタル:なし●演算部/移動平均数:1999/01/01●更新時間(m):40●設定値記憶:不揮発性メモリ (EEPROM)●入力部/バーンアウト時・校正:表示器に7seg文字で "bAhn"表示・ 熱電対タイプ別にゼロ基準電圧入力、スパン基準電圧入力で調整可能(CANコマンド、USBコマンドで調整指令)●入力部/冷接点補償誤差・計測分解能:±2℃・計測範囲A0.1℃-計測範囲B1℃ 電源(V)DC12-30 消費電力(W)3以下 制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加 分解能アナログ出力/出力:16bit(50000以上) 入力信号熱電対 表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999〜99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃ コンパレータ2点 使用温湿度範囲-10℃〜 +50℃ 35〜85%RH (非結露) 負荷抵抗アナログ出力:電圧出力-4.7kΩ以上 、電流出力-300Ω以下 通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力 出力更新時間40ms - 9999.9ms 2ms 単位で設定可 USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする