※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
仕様●CAN BPS:10k / 20k / 50k / 100k / 250k / 500k / 1M bps から設定●CAN FORMAT:INTEL (Little Endian) / MOTOROLA (Big Endian) から設定●CAN FRAME:標準(11bit長ID) / 拡張(29bit長ID) から設定●アイソレーション:電源/その他の入出力●アナログ:±10V●アナログ出力/ D/A変換方式:DAC変換方式●アナログ出力/出力スケーリング:フルスケール、ゼロスケール設定により任意のスケーリング可能●アナログ出力/出力更新時間・出力応答時間:1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可・1ms以下 0→90%応答●アナログ出力/出力精度・温度変動:電圧出力ー ±0.1% of FS@23℃ 、電流出力ー ±0.1% of FS@23℃ / ±200ppm/℃ 以下●コンパレータ/出力形態:絶縁型無接点出力(フォトモスリレー) 極性なし コンパレータ動作条件がONの時、COMP-COM間の抵抗値 50Ω以下●コンパレータ/出力負荷電圧・出力論理・更新時間:ピークAC/DC280V 100mA (抵抗負荷) ON抵抗 最大50Ω以下・比較は極性付で行なう (マイナスより 0 が大)・アナログ出力更新時間の設定による 応答時間 1ms (max)●データフレーム:8Byte 受信データ型式と読込開始Byteを設定●デジタル:なし●ビット受信:ビット配列 (ナンバリング) 0〜63bitの1bitデータ受信(読込みバイトとビット位置を指定)●拡張ID上位5bitマスク:拡張ID(29bit)の上位5bitマスク機能:上位5bitを除いた受信判定が可能●更新時間(m):40●受信データ型式:FLOAT、DOUBLE、U32、S32、U16、S16、U8、S8、1bit から設定●設定値記憶:不揮発性メモリ (EEPROM)
注文コード66272030
品番CANL-2401-R1C1
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)