※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルパネルメーター 速度/積算計(切替式)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源(V)DC12-30 電源センサ:なし 仕様●アイソレーション:電源/その他の入出力●ダイナミック予測TM:8段階 (連続予測、停止予測を含む)●デジタル通信:なし●演算レート:入力周波数に対し、基準パルス数、基準変化量、速度単位時間を設定●出力移動平均:1999/01/01●分周比:1 - 60000 入力信号汎用、5Vロジック、ゼロクロス、NPNオープンコレクタ、12Vロジック、入力カスタマイズ信号 注文コード66272075 品番SPD-2401-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は電源・仕様・入力信号など49種類から選べます 他の種類を見る
仕様●アイソレーション:電源/その他の入出力●ダイナミック予測TM:8段階 (連続予測、停止予測を含む)●デジタル通信:なし●演算レート:入力周波数に対し、基準パルス数、基準変化量、速度単位時間を設定●出力移動平均:1999/01/01●分周比:1 - 60000 使用温度範囲(℃)-10〜+50(非結露) 電源(V)DC12-30 消費電力(W)3以下 電源センサ:なし アナログ出力なし 入力方式単相 入力点数1 分解能入力:約10.4ns (96MHz) 機能ローカット:設定値以下の速度で停止判定 入力信号汎用、5Vロジック、ゼロクロス、NPNオープンコレクタ、12Vロジック、入力カスタマイズ信号 表示器数値表示:表示範囲/-199999〜999999、極性表示/逆回転時 -点灯、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス コンパレータなし 測定モード速度計 / 周波数計 / 周期計(秒単位のみ) / 積算計 [切替式] 入力周波数(Hz)0.0006- 1.0M 通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力 出力更新時間1ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可 耐電圧(V)電源/その他の入出力- 各端子間 DC500 1分間 使用湿度範囲(%RH)35〜85(非結露) USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする