※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルパネルメーター CAN変換器

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●CAN BPS:10k / 20k / 50k / 100k / 250k / 500k / 1M bps から設定●CAN FORMAT:INTEL (Little Endian) / MOTOROLA (Big Endian) から設定●CAN FRAME:標準(11bit長ID) / 拡張(29bit長ID) から設定●アイソレーション:電源/その他の入出力●アナログ:0-5V●アナログ出力/ D/A変換方式:DAC変換方式●アナログ出力/出力スケーリング:フルスケール、ゼロスケール設定により任意のスケーリング可能●アナログ出力/出力更新時間・出力応答時間:1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可・1ms以下 0→90%応答●アナログ出力/出力精度・温度変動:電圧出力ー ±0.1% of FS@23℃ 、電流出力ー ±0.1% of FS@23℃ / ±200ppm/℃ 以下●データフレーム:8Byte 受信データ型式と読込開始Byteを設定●デジタル:なし●ビット受信:ビット配列 (ナンバリング) 0〜63bitの1bitデータ受信(読込みバイトとビット位置を指定)●拡張ID上位5bitマスク:拡張ID(29bit)の上位5bitマスク機能:上位5bitを除いた受信判定が可能●更新時間(m):1●受信データ型式:FLOAT、DOUBLE、U32、S32、U16、S16、U8、S8、1bit から設定●設定値記憶:不揮発性メモリ (EEPROM) 注文コード66272276 品番CAN-2401-E5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●CAN BPS:10k / 20k / 50k / 100k / 250k / 500k / 1M bps から設定●CAN FORMAT:INTEL (Little Endian) / MOTOROLA (Big Endian) から設定●CAN FRAME:標準(11bit長ID) / 拡張(29bit長ID) から設定●アイソレーション:電源/その他の入出力●アナログ:0-5V●アナログ出力/ D/A変換方式:DAC変換方式●アナログ出力/出力スケーリング:フルスケール、ゼロスケール設定により任意のスケーリング可能●アナログ出力/出力更新時間・出力応答時間:1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可・1ms以下 0→90%応答●アナログ出力/出力精度・温度変動:電圧出力ー ±0.1% of FS@23℃ 、電流出力ー ±0.1% of FS@23℃ / ±200ppm/℃ 以下●データフレーム:8Byte 受信データ型式と読込開始Byteを設定●デジタル:なし●ビット受信:ビット配列 (ナンバリング) 0〜63bitの1bitデータ受信(読込みバイトとビット位置を指定)●拡張ID上位5bitマスク:拡張ID(29bit)の上位5bitマスク機能:上位5bitを除いた受信判定が可能●更新時間(m):1●受信データ型式:FLOAT、DOUBLE、U32、S32、U16、S16、U8、S8、1bit から設定●設定値記憶:不揮発性メモリ (EEPROM) 電源(V)DC12-30 消費電力(W)3以下 計測単位CAN整数データ / 2点間レート から設定 入力点数1点 分解能アナログ出力/出力:16bit(50000以上) 機能データ途絶判定:データ受信が途絶えた場合の判定機能 データ受信間隔1s 〜999sまで設定可能。途絶判定を、COM1での警報出力に設定可能(途絶判定時間を経過すると出力) 入力信号CAN 表示器インジケータ:LED 1個 電源、数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999〜99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃ コンパレータなし 使用温湿度範囲-10℃〜 +50℃ 35〜85%RH (非結露) 負荷抵抗アナログ出力:電圧出力-4.7kΩ以上 、電流出力-300Ω以下 通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力 出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可 通信規格CAN2.0B 耐電圧(V)電源/その他の入出力 各端子間 DC500 1分間 入力コネクタスプリングロック式プラグコネクタ / オプション-M2スクリュー式プラグコネクタ USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする