※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
電源(V)5 CAN通信1ms更新
電源センサ:5V
仕様●2相(AB相)入力タイプ/センサ用電源出力:オプション[H] DC+12V±5% 60mA max/ [L] DC +5V±5% 150mA max●2相(AB相)入力タイプ/トリガエッジ:立ち下がりエッジ●2相(AB相)入力タイプ/入力コネクタ:端子台 7.62mm ピッチ M3 フリー端子ビス●2相(AB相)入力タイプ/入力パルス・入力抵抗・入力耐電圧:0.2μs以上 H、Lレベルとも・10kΩ・±30V●2相(AB相)入力タイプ/入力ローパスフィルタ:OFF/500Hz/5kHz/120kHz/800kHz●アイソレーション:電源/その他の入出力●ダイナミック予測TM:8段階 (連続予測、停止予測を含む)●デジタル通信:CAN●演算レート:入力周波数に対し、基準パルス数、基準変化量、速度単位時間を設定●出力移動平均:1999/01/01●分周比:1 - 60000
入力信号汎用、5Vロジック、ゼロクロス、NPNオープンコレクタ、12Vロジック、入力カスタマイズ信号
注文コード66272285
品番SPD-2401WL-S01
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
この商品は電源・仕様・入力信号など49種類から選べます
他の種類を見る