ギアセンサ 磁気式ギア速度センサ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 径(Φ)12 出力電流(mA)10 以下 (吸込み電流) 注文コード66272486 品番FP12T-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は径・出力電流など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様●供給電源電圧範囲:DC5V ±10%(供給電源電圧DC5.5 - 12Vの場合使用温度は、+120℃以)●検出距離(歯幅 10mmでの検証値です。):M=0.5 0.1 - 0.3mm / M=1 0.1 - 1.1mm / M=2 0.1 - 2.4mm●取付角度許容誤差:±20度●出力回路:オープンコレクタ信号出力●全長/ネジ部(m):56/31 質量(g)センサ部 20 ケーブル2m込 約120 径(Φ)12 使用温度範囲(℃)-40 - +150(供給電源電圧DC5.5 - 12Vの場合使用温度は、+120℃以下) 外形寸法(mm)M12 × L : 56 (M12 1ピッチ) ケーブル長(m)2 PVC 2対 (4芯)シールドケーブル2 耐熱3芯シールドケーブル 耐電圧AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間 保護等級IP67 消費電流(mA)20 以下 出力電流(mA)10 以下 (吸込み電流) 検出素子2ホール素子差動方式 検出方法2ホール素子差動方式 応答周波数(Hz)10-30k 極性磁石:先端 S極 出力モード最終状態記憶型出力 応答周波数(kHz)10Hz - 30 絶縁抵抗50MΩ以上 (DC500V メガーにてケーブル一括とケース間) RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式オープンコレクタ出力 耐衝撃JIS C 0044[落下床面:コンクリート、落下高さ:1m、各2回] 適合モジュールM=0.5以上 耐震性JIS C 0040[振動数範囲10 - 55Hz、複振幅1.5mm、掃引時間5分、 掃引回数:X、Y、Z 各方向 20回、計60回]

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする