※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
電源(V)12 ±10 0.1ms更新 コンパレータ2点
電源センサ:12V
仕様●アイソレーション:電源/その他の入出力●アナログ出力/ D/A変換方式:DAC変換方式●アナログ出力/出力スケーリング:フルスケール、ゼロスケール設定により任意のスケーリング可能●アナログ出力/出力更新時間:0.1ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可●アナログ出力/出力精度・温度変動:電圧出力ー ±0.1% of FS@23℃ 、電流出力ー ±0.1% of FS@23℃ / ±200ppm/℃ 以下●アナログ出力/入出力遅延時間:出力更新時間 +アナログ 立ち上がり時間 150μs以下●コンパレータ/更新時間:アナログ出力更新時間の設定による 応答時間 1ms (max)●コンパレータ/出力形態:絶縁型無接点出力(フォトモスリレー) 極性なし。コンパレータ動作条件がONの時、COMP-COM間の抵抗値 [C2](2点)50Ω以下/ [C1](1点)100Ω以下●コンパレータ/出力負荷電圧:ピークAC/DC280V 100mA (抵抗負荷) ON抵抗 最大50Ω以下●コンパレータ/出力論理:比較は極性付で行なう (マイナスより 0 が大)●ダイナミック予測TM:8段階 (連続予測、停止予測を含む)●デジタル通信:なし●演算レート:入力周波数に対し、基準パルス数、基準変化量、速度単位時間を設定●出力移動平均:1999/01/01●分周比:1 - 60000
入力信号汎用、5Vロジック、ゼロクロス、NPNオープンコレクタ、12Vロジック、入力カスタマイズ信号
注文コード66272669
品番SPD-2401WH-R1C2
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
この商品は電源・仕様・入力信号など49種類から選べます
他の種類を見る