※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニバーサル速度計 速度計

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●コンパレータ出力/ON抵抗・更新時間・出力保持機能・応答時間・出力コネク:50Ω以下・表示更新時間/アナログ出力更新時間に同期より選択・コンパレータリセット機能・3ms (max)・端子台 7.62mm ピッチ M3 フリー端子●コンパレータ出力部/出力数・設定桁数・極性設定:2点 (HIGH、LOW)・6桁 (HIGH、LOW)・0=+、 1=- ※プログラムモードにて設定●センサ用電源出力:+12V±10% 150mA max●ダイナミック予測TM:9 段階(連続予測、周期保持を含む)●設定値記憶:不揮発性メモリ (EEPROM)●測定モード/演算レート:周波数計モード ・ 周期計モード /入力周波数に対する表示値を設定 入力周波数レート : 0.00001 - 999999 (Hz)/表示レート 0.00001 - 999999●入力コネクタ端子台:7.62mm ピッチ M3 フリー端子ビス●入力パルス幅:H、Lレベルとも 100 ns 以上●入力信号/入力回路/入力耐圧:ロジック信号/約 5kΩで+5V プルアップ/ +30V/-25V●入力耐圧/入力コネクタ:±30V/端子台 7.62mm ピッチ M3 フリー端子ビス●表示更新時間/表示精度:0.1〜99.9s (プログラムモードにて 0.1s 単位で設定可能)/5ppm±1デジット @23℃●表示範囲/極性表示/オーバー表示/ゼロ表示:-199999〜999999/逆回転時、 "-"点灯/OL表示/リーディングゼロサプレス 電源(V)AC100-240 注文コード66272757 品番TDP-4921-AF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品は仕様・電源など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様●コンパレータ出力/ON抵抗・更新時間・出力保持機能・応答時間・出力コネク:50Ω以下・表示更新時間/アナログ出力更新時間に同期より選択・コンパレータリセット機能・3ms (max)・端子台 7.62mm ピッチ M3 フリー端子●コンパレータ出力部/出力数・設定桁数・極性設定:2点 (HIGH、LOW)・6桁 (HIGH、LOW)・0=+、 1=- ※プログラムモードにて設定●センサ用電源出力:+12V±10% 150mA max●ダイナミック予測TM:9 段階(連続予測、周期保持を含む)●設定値記憶:不揮発性メモリ (EEPROM)●測定モード/演算レート:周波数計モード ・ 周期計モード /入力周波数に対する表示値を設定 入力周波数レート : 0.00001 - 999999 (Hz)/表示レート 0.00001 - 999999●入力コネクタ端子台:7.62mm ピッチ M3 フリー端子ビス●入力パルス幅:H、Lレベルとも 100 ns 以上●入力信号/入力回路/入力耐圧:ロジック信号/約 5kΩで+5V プルアップ/ +30V/-25V●入力耐圧/入力コネクタ:±30V/端子台 7.62mm ピッチ M3 フリー端子ビス●表示更新時間/表示精度:0.1〜99.9s (プログラムモードにて 0.1s 単位で設定可能)/5ppm±1デジット @23℃●表示範囲/極性表示/オーバー表示/ゼロ表示:-199999〜999999/逆回転時、 "-"点灯/OL表示/リーディングゼロサプレス 電源(V)AC100-240 定格コンパレータ出力:DC350V 80mA max (抵抗負荷)AC240V 80mA max (抵抗負荷) 出力形態コンパレータ出力部:絶縁型無接点出力 (フォトモスリレー) 入力方式単相/2相信号、1- 単相信号 トリガ方向 、立ち下がり 2-UP/DOWN 信号 リガ方向 、立ち下がり 3-A/B相信号 トリガ方向 、立ち下がり/立ち上がり 4-方向信号 速度入力 トリガ方向 、立ち下がり方向入力 トリガ方向 、立ち下がり/立ち上がりプログラムモードにて設定 制御入力:後部端子より入力 (GND 端子と短絡 設定方式コンパレータ出力部:プログラムモードにて設定、プッシュスイッチ 入力点数1点 機能スケーリング:レイトマチックTM 入力信号1-ロジック入力 入力レベル : Hレベル 4V 以上、 Lレベル 1V 以下 2-ゼロクロス入力 入力感度±40mV 以上の交流信 表示器数値表示/6桁:7セグメント LED 文字高 14.2mm 使用温湿度範囲0℃〜+40℃/85%RH 以下 (但し、結露無き事) 消費電力(VA)8以下 入力周波数(Hz)0.0006〜4M(単相信号) / 0.0006〜1M(A/B 相信号) 保存温度範囲(℃)-20〜+70 雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事 測定分解能26ns

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする