※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
仕様●コンパレータ出力/ON抵抗・応答時間・出力コネク:50Ω以下・3ms (max)・端子台 7.62mm ピッチ M3 フリー端子●コンパレータ出力部/出力数・設定桁数・極性設定:2点 (HIGH、LOW)・6桁 (HIGH、LOW)・0=+、 1=- ※プログラムモードにて設定●最大パルス入力数:±2 47 - 1 (±47Bit) 最大パルス以上で内部カウントは停止(表示カウントとは関係ありません)●設定値記憶:不揮発性メモリ●入力コネクタ端子台:端子台7.62mm ピッチ M3 フリー端子ビス●入力信号/入力回路/入力耐圧:ロジック信号/約 5kΩで+5V プルアップ/ +30V/-25V●表示レート:1 パルスに対する表示値を設定 0.000000001 〜 999999※プログラムモードにて設定●表示更新時間/表示精度:20ms/5ppm±1デジット @23℃●表示範囲/極性表示/オーバー表示/ゼロ表示:-199999〜999999/-時( - ) 点灯/±1999999 までは表示の2重点灯で桁数以上を表現/OL表示/リーディングゼロサプレス
電源(V)AC100-240
注文コード66272766
品番CNT-4921-AF
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)