※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
仕様●ゼロ表示:リーディングゼロサプレス●ダイナミック予測機能:9段階(連続予測、周期保持を含む)●記憶内容・記憶方法:設定値、積算カウント値(バックアップ機能ON時)・ EEPROM (不揮発性メモリ)●計測値:瞬時値(速度)、積算値●瞬時演算機能:移動平均機能 1〜8●積算範囲:最大パルス入力数 ±47bit 最大パルス以上で内部カウントは停止
電源(V)AC100-240
注文コード66272775
品番PFC-4921-AF
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)