※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
仕様●2相(AB相)入力タイプ/センサ用電源出力:オプション[H] DC+12V±5% 60mA max/ [L] DC +5V±5% 150mA max●2相(AB相)入力タイプ/トリガエッジ:立ち下がりエッジ●2相(AB相)入力タイプ/入力コネクタ:納式BNC(単相入力・アナログ出力)、ねじ端子式プラグコネクタ(センサ電源2 点、入力信号、アナログ出力)、M8コネクタ(センサ電源1点、入力信号、アナログ出力)●2相(AB相)入力タイプ/入力パルス・入力抵抗・入力耐電圧:0.2μs以上 H、Lレベルとも・10kΩ・±30V●2相(AB相)入力タイプ/入力ローパスフィルタ:OFF/500Hz/5kHz/120kHz/800kHz●Ethenet 通信/LED 表示・Link/Activity 表示:100BASE-TX/10BASE-T・全2 重/半2重 (SSL/TLS やSSH などで暗号化された通信網はTelnet対処不可)●Ethenet 通信/インターフェース:100BASE-TX/10BASE-T(自動認識)伝送速度規格:カテゴリー5/カテゴリー4●Ethenet 通信/コネクタ形状:RJ-45 (ネットワークインターフェース) Lantronix 社Xport●Ethenet 通信/出力更新時間・伝送通信互換:USB通信に準じる 1 - 9999ms・DIX イーサネット Version2.0 IEEE 802.3●Ethenet 通信/通信仕様:プロトコルTCP/IP 方式 Telnet 通信接続●アイソレーション:電源/その他の入出力●ダイナミック予測TM:8段階 (連続予測、停止予測を含む)●デジタル通信:イーサネット●演算レート:入力周波数に対し、基準パルス数、基準変化量、速度単位時間を設定●更新時間(m):1●出力移動平均:1999/01/01●分周比:1 - 60000
注文コード66272809
品番SPD-HD-WH-S06J1
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)