※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
仕様●アナログ:0-10V●コンパレータ出力/ON抵抗・更新時間・出力保持機能・応答時間・出力コネク:50Ω以下・表示更新時間/アナログ出力更新時間に同期より選択・コンパレータリセット機能・3ms (max)・端子台 7.62mm ピッチ M3 フリー端子●コンパレータ出力部/出力数・設定桁数・極性設定:2点 (HIGH、LOW)・6桁 (HIGH、LOW)・0=+、 1=- ※プログラムモードにて設定●センサ用電源出力:+12V±10% 150mA max●ダイナミック予測TM:9 段階(連続予測、周期保持を含む)●更新時間(m):0.5●設定値記憶:不揮発性メモリ (EEPROM)●測定モード/演算レート:周波数計モード ・ 周期計モード /入力周波数に対する表示値を設定 入力周波数レート : 0.00001 - 999999 (Hz)/表示レート 0.00001 - 999999●入力コネクタ端子台:7.62mm ピッチ M3 フリー端子ビス●入力パルス幅:H、Lレベルとも 100 ns 以上●入力信号/入力回路/入力耐圧:ロジック信号/約 5kΩで+5V プルアップ/ +30V/-25V●入力耐圧/入力コネクタ:±30V/端子台 7.62mm ピッチ M3 フリー端子ビス●表示更新時間/表示精度:0.1〜99.9s (プログラムモードにて 0.1s 単位で設定可能)/5ppm±1デジット @23℃●表示範囲/極性表示/オーバー表示/ゼロ表示:-199999〜999999/逆回転時、 "-"点灯/OL表示/リーディングゼロサプレス
電源(V)AC100-240
注文コード66272818
品番TDP-4921-EAF
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)