※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
仕様●アナログ:±10V●アナログ出力/出力項目:積算出力●アナログ出力/負荷抵抗・出力精度:電圧出力/ 4.7kΩ 以上、電流出力/560Ω 以下・電圧出力/±0.05%フルスケール以下 @ 23 ℃、電流出力/±0.2%フルスケール以下 @ 23 ℃●アナログ出力部/出荷更新時間・出力レート・温度係数・リアリティ・出力コネクタ:0.5ms(パルス入力→アナログ出力の最大遅れ 0.7ms)・任意のフルスケールによる表示値設定 (プログラムモードにて設定)・±200ppm/ ℃以下・±0.1%以下・端子台 7.62mm ピッチ M3 フリー端子ビス●コンパレータ出力/ON抵抗・応答時間・出力コネク:50Ω以下・3ms (max)・端子台 7.62mm ピッチ M3 フリー端子●コンパレータ出力部/出力数・設定桁数・極性設定:2点 (HIGH、LOW)・6桁 (HIGH、LOW)・0=+、 1=- ※プログラムモードにて設定●更新時間(m):0.5●最大パルス入力数:±2 47 - 1 (±47Bit) 最大パルス以上で内部カウントは停止(表示カウントとは関係ありません)●設定値記憶:不揮発性メモリ●入力コネクタ端子台:端子台7.62mm ピッチ M3 フリー端子ビス●入力信号/入力回路/入力耐圧:ロジック信号/約 5kΩで+5V プルアップ/ +30V/-25V●表示レート:1 パルスに対する表示値を設定 0.000000001 〜 999999※プログラムモードにて設定●表示更新時間/表示精度:20ms/5ppm±1デジット @23℃●表示範囲/極性表示/オーバー表示/ゼロ表示:-199999〜999999/-時( - ) 点灯/±1999999 までは表示の2重点灯で桁数以上を表現/OL表示/リーディングゼロサプレス
電源(V)AC100-240
注文コード66272879
品番CNT-4921-RAF
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)