※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNT-4921D-EAF デジタルパネルメーター パルス積算(可逆)カウンタ COCO RESEARCH(ココリサーチ) 66272897 CNT-4921D-EAF デジタルパネルメーター パルス積算(可逆)カウンタ COCO RESEARCH(ココリサーチ) 66272897 CNT-4921D-EAF デジタルパネルメーター パルス積算(可逆)カウンタ COCO RESEARCH(ココリサーチ) 66272897

デジタルパネルメーター パルス積算(可逆)カウンタ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●アナログ:0-10V●アナログ出力/出力項目:積算出力●アナログ出力/負荷抵抗・出力精度:電圧出力/ 4.7kΩ 以上、電流出力/560Ω 以下・電圧出力/±0.05%フルスケール以下 @ 23 ℃、電流出力/±0.2%フルスケール以下 @ 23 ℃●アナログ出力部/出荷更新時間・出力レート・温度係数・リアリティ・出力コネクタ:0.5ms(パルス入力→アナログ出力の最大遅れ 0.7ms)・任意のフルスケールによる表示値設定 (プログラムモードにて設定)・±200ppm/ ℃以下・±0.1%以下・端子台 7.62mm ピッチ M3 フリー端子ビス●コンパレータ出力/ON抵抗・応答時間・出力コネク:50Ω以下・3ms (max)・端子台 7.62mm ピッチ M3 フリー端子●コンパレータ出力部/出力数・設定桁数・極性設定:2点 (HIGH、LOW)・6桁 (HIGH、LOW)・0=+、 1=- ※プログラムモードにて設定●更新時間(m):0.5●最大パルス入力数:±2 47 - 1 (±47Bit) 最大パルス以上で内部カウントは停止(表示カウントとは関係ありません)●設定値記憶:不揮発性メモリ●入力コネクタ端子台:端子台7.62mm ピッチ M3 フリー端子ビス●入力信号/入力回路/入力耐圧:ロジック信号/約 5kΩで+5V プルアップ/ +30V/-25V●表示レート:1 パルスに対する表示値を設定 0.000000001 〜 999999※プログラムモードにて設定●表示更新時間/表示精度:20ms/5ppm±1デジット @23℃●表示範囲/極性表示/オーバー表示/ゼロ表示:-199999〜999999/-時( - ) 点灯/±1999999 までは表示の2重点灯で桁数以上を表現/OL表示/リーディングゼロサプレス 電源(V)AC100-240 注文コード66272897 品番CNT-4921D-EAF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様・電源など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様●アナログ:0-10V●アナログ出力/出力項目:積算出力●アナログ出力/負荷抵抗・出力精度:電圧出力/ 4.7kΩ 以上、電流出力/560Ω 以下・電圧出力/±0.05%フルスケール以下 @ 23 ℃、電流出力/±0.2%フルスケール以下 @ 23 ℃●アナログ出力部/出荷更新時間・出力レート・温度係数・リアリティ・出力コネクタ:0.5ms(パルス入力→アナログ出力の最大遅れ 0.7ms)・任意のフルスケールによる表示値設定 (プログラムモードにて設定)・±200ppm/ ℃以下・±0.1%以下・端子台 7.62mm ピッチ M3 フリー端子ビス●コンパレータ出力/ON抵抗・応答時間・出力コネク:50Ω以下・3ms (max)・端子台 7.62mm ピッチ M3 フリー端子●コンパレータ出力部/出力数・設定桁数・極性設定:2点 (HIGH、LOW)・6桁 (HIGH、LOW)・0=+、 1=- ※プログラムモードにて設定●更新時間(m):0.5●最大パルス入力数:±2 47 - 1 (±47Bit) 最大パルス以上で内部カウントは停止(表示カウントとは関係ありません)●設定値記憶:不揮発性メモリ●入力コネクタ端子台:端子台7.62mm ピッチ M3 フリー端子ビス●入力信号/入力回路/入力耐圧:ロジック信号/約 5kΩで+5V プルアップ/ +30V/-25V●表示レート:1 パルスに対する表示値を設定 0.000000001 〜 999999※プログラムモードにて設定●表示更新時間/表示精度:20ms/5ppm±1デジット @23℃●表示範囲/極性表示/オーバー表示/ゼロ表示:-199999〜999999/-時( - ) 点灯/±1999999 までは表示の2重点灯で桁数以上を表現/OL表示/リーディングゼロサプレス 電源(V)AC100-240 定格コンパレータ出力:DC350V 80mA max (抵抗負荷)AC240V 80mA max (抵抗負荷) 出力形態コンパレータ出力部:絶縁型無接点出力 (フォトモスリレー) 入力方式ラインドライバ入力 制御入力:後部端子より入力 (GND 端子と短絡)L レベル幅 2ms 以上で入力 設定方式コンパレータ出力部:プログラムモードにて設定、プッシュスイッチ 機能スケーリング:6 桁と小数点位置で1パルスあたりの表示値を設定※ プログラムモードにて設定 表示器数値表示/6桁:セグメントLED 文字高14.2mm 使用温湿度範囲0℃〜+40℃/85%RH 以下 (但し、結露無き事) 消費電力(VA)8以下 保存温度範囲(℃)-20〜+70 雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする