※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
仕様●アナログ:±10V●ゼロ表示:リーディングゼロサプレス●ダイナミック予測機能:9段階(連続予測、周期保持を含む)●記憶内容・記憶方法:設定値、積算カウント値(バックアップ機能ON時)・ EEPROM (不揮発性メモリ)●計測値:瞬時値(速度)、積算値●更新時間(m):1●瞬時演算機能:移動平均機能 1〜8●積算範囲:最大パルス入力数 ±47bit 最大パルス以上で内部カウントは停止
電源(V)DC19.6-30
注文コード66272967
品番PFC-4921-RDF
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)