※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
仕様●Ethenet 通信/LED 表示・Link/Activity 表示:100BASE-TX/10BASE-T・全2 重/半2重 (SSL/TLS やSSH などで暗号化された通信網はTelnet対処不可)●Ethenet 通信/インターフェース:100BASE-TX/10BASE-T(自動認識)伝送速度規格:カテゴリー5/カテゴリー4●Ethenet 通信/コネクタ形状:RJ-45 (ネットワークインターフェース) Lantronix 社Xport●Ethenet 通信/出力更新時間・伝送通信互換:USB通信に準じる 1 - 9999ms・DIX イーサネット Version2.0 IEEE 802.3●Ethenet 通信/通信仕様:プロトコルTCP/IP 方式 Telnet 通信接続●アイソレーション:電源/その他の入出力●アナログ出力/出力スケーリング:フルスケール、ゼロスケール設定により任意のスケーリング可能●アナログ出力/出力更新時間・出力応答時間:1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可・1ms以下 0→90%応答●アナログ出力/出力精度・温度変動:電圧出力ー ±0.1% of FS@23℃ 、電流出力ー ±0.1% of FS@23℃ / ±200ppm/℃ 以下●アナログ出力/入出力遅延時間:出力更新時間 +アナログ 立ち上がり時間 150μs以下●ダイナミック予測TM:8段階 (連続予測、停止予測を含む)●デジタル通信:イーサネット●演算レート:入力周波数に対し、基準パルス数、基準変化量、速度単位時間を設定●更新時間(m):1●出力移動平均:1999/01/01●分周比:1 - 60000
注文コード66273019
品番SPD-HD-N-E1S06J1
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)