※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KAZ-738-A10 F/Vコンバータ プログラマブル COCO RESEARCH(ココリサーチ) 66273080 KAZ-738-A10 F/Vコンバータ プログラマブル COCO RESEARCH(ココリサーチ) 66273080 KAZ-738-A10 F/Vコンバータ プログラマブル COCO RESEARCH(ココリサーチ) 66273080

F/Vコンバータ プログラマブル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源(V)AC100 電源センサ:+12V 40mA(最大) 注文コード66273080 品番KAZ-738-A10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は電源2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●アイソレーション:センサ電源・入力回路 - アナログ出力 - イベント出力間●イベント入力回路:フォトカプラ直列抵抗1.2kΩ;12Vにプルアップ●ローパスフィルタ:無し / 50kHz (-3dB)●使用温度/保存温度(℃):0-40/-5-50●電源インジケータ:緑色LED●入力インジケータ:赤色LED、トリガ時点滅、連続パルス入力で点灯●入力回路:フォトカプラ直列抵抗1.2kΩ●入力波高値:最大±30V 電源(V)AC100 電源センサ:+12V 40mA(最大) 測定方式ぺリオマチックTMB(周期演算方式) 入力方式単相 入力信号IN+ - IN-間/Lレベル 1.2V/Hレベル 4V以上 消費電力(VA)AC電源最大10VA、DC電源最大5VA パルス幅0.9μ以上(デューティ比50%)/ 1.2μ以上(デューティ比50%以外) 耐衝撃性15G X、Y、Z ±6方向 各3回 耐振動性能10 - 55Hz 片振幅0.35mm / X、Y、Z 各方向 45分 10サイクル 絶縁耐圧(V)AC500 (1分間)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする