F/Vコンバータ 偏差出力機能付 F/Vコンバータ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66273098 品番KAZ-723A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
仕様●アイソレーション:センサ電源・信号入力 / アナログ出力 / 電源入力 / 筐体●アナログ:1パルス応答●ゼロ表示:リーディングゼロサプレス 電源(V)AC100-240 表示更新:0.3s 入力方式単相 表示桁数6桁(周波数表示桁) 表示器16×2文字ドットキャラクタLCD (LEDバックライト照光) 表示精度±100ppm/℃ ±1Digit@23℃(周波数表示精度) 使用温湿度範囲0℃ - +40℃/85%RH以下(ただし結露無き事) 保存温湿度範囲-10℃ - +60℃/85%RH以下(ただし結露無き事) 表示単位Hz / rpm 雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする