仕様●アイソレーション:センサ電源・信号入力/アナログ出力・デジタル出力/電源入力●アナログ:1パルス応答
電源(V)DC12-24
測定方式ぺリオマチックTM方式(周期計測方式)
入力方式単相、A/B相
メモリー設定:8点不揮発性メモリ(EEPROM)
使用温湿度範囲0℃ - +40℃/85%RH以下(ただし結露無き事)
消費電力(VA)18VA以下
測定モードSPEED(速度)/僥(偏差)/僥 AUTO(偏差自動追従)
保存温湿度範囲-10℃ - +60℃/85%RH以下(ただし結露無き事)
雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事