※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNT-723 高速パルスカウンタ 高速アナログ付パルスカウンター COCO RESEARCH(ココリサーチ) 66273116 CNT-723 高速パルスカウンタ 高速アナログ付パルスカウンター COCO RESEARCH(ココリサーチ) 66273116 CNT-723 高速パルスカウンタ 高速アナログ付パルスカウンター COCO RESEARCH(ココリサーチ) 66273116

高速パルスカウンタ 高速アナログ付パルスカウンター

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●RS-232C通信/フロー制御・通信コード・コネクタ・通信データ:RTS / CTS・ASCII・ Dサブ9ピンオス (ホストとの接続はクロスケーブル使用)・設定変更・カウント値読出し●RS-232C通信/通信方式:調歩同期式●RS-232C通信/伝送フォーマット:スタートビット1bit、ストップビット1bit、データ長8bit、パリティビット無し●RS-232C通信/伝送速度:9.6k/19.2k/38.4k/57.6k/115.2kbps●アイソレーション:センサ電源・信号入力/アナログ出力・デジタル出力/電源入力●アナログ:3.5μs〜 ±5・±10V 注文コード66273116 品番CNT-723
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●RS-232C通信/フロー制御・通信コード・コネクタ・通信データ:RTS / CTS・ASCII・ Dサブ9ピンオス (ホストとの接続はクロスケーブル使用)・設定変更・カウント値読出し●RS-232C通信/通信方式:調歩同期式●RS-232C通信/伝送フォーマット:スタートビット1bit、ストップビット1bit、データ長8bit、パリティビット無し●RS-232C通信/伝送速度:9.6k/19.2k/38.4k/57.6k/115.2kbps●アイソレーション:センサ電源・信号入力/アナログ出力・デジタル出力/電源入力●アナログ:3.5μs〜 ±5・±10V 電源(V)AC100-240 入力方式単相、A/B相 使用温湿度範囲0℃ - +40℃/85%RH以下(ただし結露無き事) 消費電力(VA)30VA以下 保存温湿度範囲-10℃ - +60℃/85%RH以下(ただし結露無き事) 雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする