※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
仕様●CAN通信/FORMAT・ID長:Little endian / Big endian・11bit / 29bit●CAN通信/ターミネータ抵抗:なし●CAN通信/数値フォーマット:符号付き整数16bit/32bit/48bit●CAN通信/測定値出力間隔:0-100ms (0ms設定では出力せず)●CAN通信/通信データ・コネクタ:測定値出力/リセット指令受付・サブ9ピンオス1個●RS-232C通信/フロー制御・通信コード・コネクタ・通信データ:RTS / CTS・ASCII・ Dサブ9ピンオス (ホストとの接続はクロスケーブル使用)・設定変更・カウント値読出し●RS-232C通信/通信方式:調歩同期式●RS-232C通信/伝送フォーマット:スタートビット1bit、ストップビット1bit、データ長8bit、パリティビット無し●RS-232C通信/伝送速度:9.6k/19.2k/38.4k/57.6k/115.2kbps●アイソレーション:センサ電源・信号入力/アナログ出力・デジタル出力/電源入力●アナログ:3.5μs〜 ±5・±10V
注文コード66273125
品番CNT-723-CAN
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)