K.N Works
K.N Worksの 腰袋/工具差し/携帯ケース
K.N Worksの 工具差し
K.N Worksの ペンチ用 工具差し
KN ペンチ2段差
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66276047
品番
BKC-05
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
マットブラック仕上をしたペンチ差しです。2段差タイプ。
用途
現場作業など幅広い用途で使用可能です。
材質
革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強
寸法(mm)
ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。
サイズ(mm)
H230×W90
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。