曜日別特売
KN KN-QAS125UM KN QAベルト アンバー 38mm幅 K.N Works 66276300

KN KN-QAS125UM KN QAベルト アンバー 38mm幅 K.N Works 66276300
KN KN-QAS125UM KN QAベルト アンバー 38mm幅 K.N Works 66276300
KN KN-QAS125UM KN QAベルト アンバー 38mm幅 K.N Works 66276300
KN KN-QAS125UM KN QAベルト アンバー 38mm幅 K.N Works 66276300
KN KN-QAS125UM KN QAベルト アンバー 38mm幅 K.N Works 66276300
KN KN-QAS125UM KN QAベルト アンバー 38mm幅 K.N Works 66276300

KN QAベルト アンバー 38mm幅

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード66276300品番KN KN-QAS125UM
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ワンタッチバックル作業ベルトなのにベルトに通すタイプのツールホルダーを簡単に取り付けできる! マジックテープ式でバックルの着脱が簡単! バックル部分は頑丈なアルミ合金製。便利なツールリング付き。ベルト幅38mmタイプ。

用途
現場作業など幅広い用途で使用可能です。
材質ベルト部:ポリプロピレン ・バックル部:アルミ合金アンバーウエスト(cm)約75~125サイズ(mm)ベルト幅:38、最長長さ1250、ベルト厚:2.8
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする