ニシガキ工業
ニシガキ工業の バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
ニシガキ工業の バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション
充電器 16.8V用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66276397
品番
N-980-2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
コードレスタイプに出来る高出力バッテリー。
用途
太丸剪定・高枝充電・カボチャはさみシリーズのバッテリーとして。
仕様
継ぎ足し充電可能
品番
(対応本体)太丸剪定:N-770/N-771/N-772/N-773●高枝充電:N-780/N-781/N-782/N-783/N-784/N-785●カボチャはさみ:N-980
質量(g)
235
電圧(V)
DC16.8
対応
過電流防止装置:内蔵
バッテリー容量(Ah)
2.5
注意
※本製品は16.8V対応製品専用品です。
※16.8V対応製品以外に接続することはできません。
※充電の際は必ず専用充電器(N-980-2)をご利用ください。