※使用例

UV#3000 OD 15x15 UVシート#3000 ODグリーンシート FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 66276616 UV#3000 OD 15x15 UVシート#3000 ODグリーンシート FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 66276616 UV#3000 OD 15x15 UVシート#3000 ODグリーンシート FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 66276616 UV#3000 OD 15x15 UVシート#3000 ODグリーンシート FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 66276616 UV#3000 OD 15x15 UVシート#3000 ODグリーンシート FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 66276616

UVシート#3000 ODグリーンシート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66276616 品番 UV#3000 OD 15x15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

景観になじみの良いカラーとなっています。ODグリーンカラーで山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観に適し養生や資材カバーとしても活躍する厚手の作業用シート。UV耐候材配合のクロスシートのため耐候性・防水性に優れ野積みシートとしてご使用下さい。

用途建築、土木、農業、防災、緑地地帯工事の養生や資材カバー、倉庫用テント、港湾関係の荷物用カバー、貯水タンクの防水用カバーなど 材質ポリエチレン、周囲補強ロープ:ポリプロピレン 厚さ(mm)約0.2 質量(kg)約34 オリーブドラブ(ODグリーン) 寸法(m)15×15 ハトメピッチ(mm)約900 番手#3000 ハトメアルミ(#28mm/内径12mm)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※防水性には優れていますが、 完全防水ではございません。 長期間屋外使用の場合は強度や防水性が低下します。
※可燃性ですから火や高温物に近づけないで下さい。 燃えたり軟化変形いたします。
※鋭利な突起物に当てたり、 重量物の吊り上げには絶対に使用しないで下さい。
※サイズは規格サイズ呼称であり、実寸は若干の誤差がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする