ブロードウォッチ
ブロードウォッチの 防犯カメラ
ブロードウォッチの 防犯カメラ本体
ブロードウォッチの 防犯用カメラ
ワイヤレス500万画素防犯カメラ(SEC-W-G・GLシリーズ増設・交換用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66276930
品番
SEC-WCAM5-5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
Wi-Fi接続可能な500万画素ワイヤレス防犯カメラ
防犯カメラセット SEC-W-Gシリーズ の増設・交換用カメラ
用途
防犯カメラセット SEC-W-Gシリーズ の増設・交換用カメラ
色
ホワイト
質量(g)
300
電源
DC12V/1A
寸法(Φ×mm)
64×100(本体部分のみ)
ワイヤレス通信
2.4GHz帯 802.11 b/g/n
画素数
500万画素(5M)
使用場所
屋内外
使用環境湿度(%)
10〜90
動作温度範囲(℃)
-10〜50
最低照度(Lux)
0.1(カラー)、0.01(モノクロ)
注意
※マニュアルは最新の情報を確認いただくため電子化しております。スマートフォンなどでQRコードを読み取り、ご確認ください。
※仕様は予告なく変更される場合があります。