ワイヤレス200万画素防犯カメラ(SEC-W-Pシリーズ増設・交換用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66276939 品番SEC-WCAM-1080P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

Wi-Fi接続可能な200万画素ワイヤレス防犯カメラ
防犯カメラセット SEC-W-Pシリーズ の増設・交換用カメラ

用途防犯カメラセット SEC-W-Pシリーズ の増設・交換用カメラ 仕様【画像】正像 寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く) 質量(g)約130 電源DC12-30V/1A 信号形式ワイヤレス 解像度200万画素 動作温度(℃)-10〜50 防水性IPX7 画角約120°(対角) 最低照度(Lux)0.1
注意
※マニュアルは最新の情報を確認いただくため電子化しております。スマートフォンなどでQRコードを読み取り、ご確認ください。
※仕様は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする