ブロードウォッチ
ブロードウォッチの 充電工具 本体
ブロードウォッチの ブロワ/集じん
強力ブロワー エアーガン 強風 黒色 小型 軽量
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66276975
品番
AIR-GUN-ST1-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
風圧450g以上の強力ブロワー
充電式で繰り返し使用&持ち運びに便利
用途
切りくず、落ち葉、その他ゴミの吹き飛ばし
仕様
最高風圧:460g
定格電圧(V)
DC21 またはDC18
本体寸法(mm)
約150×240×90
本体質量(g)
約525
注意
※バッテリーは別売です。
※マニュアルは最新の情報を確認いただくため電子化しております。スマートフォンなどでQRコードを読み取り、ご確認ください。
※仕様は予告なく変更される場合があります。