イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ガーデンフェンス・連杭
ガーデンエッジ 25枚入り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
66277009
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ご家庭の芝根の過剰な進行を防止する。ご家庭の花壇の土盛り土留め。もぐらの侵入阻止。隣接地からの植物根の侵入防止。直線、曲線、多角形など自由に連結して使用することができます。
材質
ポリプロピレン製
色
黒
サイズ
小
寸法(cm)
20×13
入数
25