代表画像
岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 防犯照明器具
岩崎電気の 防犯灯本体
LEDioc STREET (レディオック ストリート) 20VA 水銀ランプ100W相当
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66277115
品番
E70083SAN9
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
仕様
【光束維持】60000時間(光束維持率80%)
材質
本体:ASA樹脂、グローブ:アクリル
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-20〜+35
消費電力(W)
(100V)16.6
定格入力電圧(V)
100〜240対応
平均演色評価数
Ra80
仕上
アイボリー
周波数
50/60Hz共用
保護等級
IP44
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
155.4
光束(Lm)
2580
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル:器具外500
グリーン購入法
適合
耐雷サージ
15kV(コモンモード)