LED誘引捕虫器 3灯 捕虫シート10枚付属

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66277167 品番FH6803
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

薬剤不要のオールステンレス捕虫器。
箱から出して設置するだけ。壁掛け、吊り下げ両用で安全に虫を捕獲します。
IP65のオールステンレスで湿度が高い食品工場や飲食店でも安心してお使い頂けます。
紫外線ライトで虫を引き寄せ、無臭の粘着シートでしっかりキャッチ。
ペットやお子様のいる環境でも安心して使える安全設計です。

用途
飲食店の厨房やご家庭、食品工場など、あらゆる場所で増える虫の悩みに。
壁掛け、吊り下げ、設置型で使用できる、蛾、コバエ、小虫を誘引してシートでキャッチする捕虫器
付属品交換捕虫シート10枚入り 適合捕虫紙:FH001 材質オールステンレス 電圧(V)110 消費電力(W)8 コード長さ(m)2 有効面積(m2)150 本数電灯:3本 ランプ寿命定格 25000時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×7.5×31 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※屋内専用です
※コード直付けタイプです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする