蛍光ランプ スーパーライン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本) 注文コード 66277368 品番 FLR42T6W/M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

オールラウンドに対応するスリムタイプ
二本ピン仕様のT6スリム形蛍光ランプ
管径20.0mmのT6スリム形蛍光ランプ
3波長色を中心に豊富な品揃えで、特注の管長や形状にも対応
電子安定器との組合せで、省エネ貢献もできる一般流通品

質量(g)130 シリーズスーパーラインW 管径(Φmm)20 口金G13 全光束(Lm)1680 定格寿命(時間)5000以上 ランプ電流(A)0.2 定格ランプ電力(W)24 ランプ電圧(V)141 管長(mm)999

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする