高演色形蛍光ランプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード66277849 品番FL65SS・J-SDL/58
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

演色性を向上させた蛍光ランプです。
65形は、冷蔵リーチイン・ウォークインショーケースに使用されます。

質量(g)225 管径(Φmm)25.5 口金G13 全光束(Lm)3100 定格寿命(時間)12000以上 ランプ電流(A)0.67 定格ランプ電力(W)58 管長(mm)1499 色温度(K)5800 光源色演色AA/昼白色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする